Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4MT-04214ABB03DB0 - 1206956

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4MT-04214ABB03DB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm

  • hauteur du capteur - 32 mm

  • hauteur du champ de protection - 32 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 420 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084195839

Réf. Sonepar

00067009264

Réf. Fournisseur

1206956

Réf. Commerciale

Sick

résolution de la barrière photoélectrique:

14 mm

hauteur du capteur:

32 mm

hauteur du champ de protection:

32 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

420 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

fondu possible:

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

15 mm

capacité de détection des éprouvettes:

14 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

température ambiante:

-20...55 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

temps de réponse:

14 ms

portée du champ de protection:

4 m

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Oui

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

longueur d'onde du capteur:

850 nm

avec blocage du redémarrage:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, miniTwin, C4MT-04214ABB03DB0, Pièce du système: 1 Twin-Stick, Utilisation: miniTwin4 comme appareil autonome, Type de fixation: Fixation O-Fix, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 14 mm, Po