Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-EG16531D00 - 1223026

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-EG16531D00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 30 mm

  • possibilité de mise en cascade - Oui

  • avec fonction muting - Oui

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084546280

Réf. Sonepar

00067016545

Réf. Fournisseur

1223026

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

possibilité de mise en cascade:

Oui

avec fonction muting:

Oui

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

avec codage des faisceaux:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-EG16531D00, Version du produit: deTec4 HG, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Plages avec les réfrigérants, lubrifiants et nettoyants, Matériau de la vitre frontale: Verre flotté

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-EG16531D00, Version du produit: deTec4 HG, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Plages avec les réfrigérants, lubrifiants et nettoyants, Matériau de la vitre frontale: Verre flotté trempé chimiquement, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 30 m, Hauteur du champ de protection: 1.650 mm, Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles), Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles), Embout à LED de visualisation intégrée: oui, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: RécepteurBâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécuritéConsigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger