Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-SA12031AA0 - 1116216

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-SA12031AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 30 mm

  • possibilité de mise en cascade - Non

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • avec codage des faisceaux - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084484452

Réf. Sonepar

00067448445

Réf. Fournisseur

1116216

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

possibilité de mise en cascade:

Non

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

avec codage des faisceaux:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-SA12031AA0, Variante deTec: deTec4, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 30 m,