Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-SA21031A00 - 1220136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 30 mm
possibilité de mise en cascade - Oui
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084435195
Réf. Sonepar
00067220136
Réf. Fournisseur
1220136
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
possibilité de mise en cascade:
Oui
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Oui
longueur d'onde du capteur:
850 nm
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-SA21031A00, Version du produit: deTec4, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 30 m, Hauteur du champ de protection: 2.100 mm, Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles), Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles), Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: Émetteur


