Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-SG03011C00 - 1126228


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 14 mm
possibilité de mise en cascade - Oui
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
avec codage des faisceaux - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084505201
Réf. Sonepar
00067450520
Réf. Fournisseur
1126228
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
14 mm
possibilité de mise en cascade:
Oui
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
avec codage des faisceaux:
Oui
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-SG03011C00, Variante deTec: deTec4 HG, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Plages avec les réfrigérants, lubrifiants et nettoyants, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 14 mm, Por