Sick - Barrages immatériels de sécurité, deTec4 Core Set 14/1350 - 1062903

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, deTec4 Core Set 14/1350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm

  • hauteur du champ de protection - 1350 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084254444

Réf. Sonepar

00067062903

Réf. Fournisseur

1062903

Réf. Commerciale

Sick

résolution de la barrière photoélectrique:

14 mm

hauteur du champ de protection:

1350 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

capacité de détection des éprouvettes:

14 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

température ambiante:

-30...55 °C

portée du champ de protection:

10 m

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...28.8 V

longueur d'onde du capteur:

850 nm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, deTec, deTec4 Core Set 14/1350, Variante deTec: deTec4 Core, Pièce du système: Set, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 14 mm, Port