Sick - Barrages immatériels de sécurité, deTec4 Core Set 14/750 - 1062899


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm
hauteur du champ de protection - 750 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084251955
Réf. Sonepar
00067062899
Réf. Fournisseur
1062899
Réf. Commerciale
Sick
résolution de la barrière photoélectrique:
14 mm
hauteur du champ de protection:
750 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
capacité de détection des éprouvettes:
14 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
température ambiante:
-30...55 °C
portée du champ de protection:
10 m
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...28.8 V
longueur d'onde du capteur:
850 nm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui