Sick - Barrages immatériels de sécurité, deTec4 Core Set 30/1200 - 1062915

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, deTec4 Core Set 30/1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm

  • hauteur du champ de protection - 1500 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP

  • longueur du capteur - 30.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084253744

Réf. Sonepar

00067062916

Réf. Fournisseur

1062915

Marque

Sick

résolution de la barrière photoélectrique:

14 mm

hauteur du champ de protection:

1500 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

longueur du capteur:

30.7 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

nombre de sorties retardées protégées:

0

fondu possible:

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

34 mm

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

300 mA

température ambiante:

-30...55 °C

portée du champ de protection:

10 m

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

longueur d'onde du capteur:

850 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, deTec, deTec4 Core Set 30/1200, Version du produit: deTec4 Core, Pièce du système: Set, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm,

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, deTec, deTec4 Core Set 30/1200, Version du produit: deTec4 Core, Pièce du système: Set, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 15 m, Hauteur du champ de protection: 1.200 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: ÉmetteurRécepteur4 supports FlexFix4 fixations QuickFix2 câbles de raccordement, 5 mBâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécuritéRelais de sécurité RLY3-OSSD2Consigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger