Sick - Barrages immatériels de sécurité, EXE-06D6203B020 - 1068406


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm
hauteur du capteur - 142.1 mm
hauteur du champ de protection - 142.1 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084366840
Réf. Sonepar
00067068406
Réf. Fournisseur
1068406
Réf. Commerciale
Sick
résolution de la barrière photoélectrique:
30 mm
hauteur du capteur:
142.1 mm
hauteur du champ de protection:
142.1 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
longueur du capteur:
1100.2 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP66
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
161.8 mm
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
température ambiante:
-30...70 °C
temps de réponse:
10 ms
portée du champ de protection:
10 m
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui