Sick - Barrages immatériels de sécurité, EXE-12C6602A020 - 1097731

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, EXE-12C6602A020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du champ de protection - 142.1 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • capacité de détection des éprouvettes - 30 mm

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • avec codage des faisceaux - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084468650

Réf. Sonepar

00067018451

Réf. Fournisseur

1097731

Marque

Sick

hauteur du champ de protection:

142.1 mm

finition du raccordement électrique:

câble

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

avec codage des faisceaux:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Fusion Ex, EXE-12C6602A020, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: ATEX pour le gaz : II 2 G Ex db IIB T6, ATEX pour la poussière : II 2 D Ex tb IIIC