Sick - Barrages immatériels de sécurité, M40S-60A303AA0 - 1201570


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 55.5 mm
hauteur du champ de protection - 55.5 mm
finition du raccordement électrique - fiche
largeur du capteur - 52 mm
capacité de détection des éprouvettes - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
M4000 Advanced Curtain
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084193354
Réf. Sonepar
00067101570
Réf. Fournisseur
1201570
Réf. Commerciale
Sick
hauteur du capteur:
55.5 mm
hauteur du champ de protection:
55.5 mm
finition du raccordement électrique:
fiche
largeur du capteur:
52 mm
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
avec fonction muting:
Oui
override possible:
Oui
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
longueur d'onde du capteur:
950 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui