Sick - Barrages immatériels de sécurité, M40S-61A303AA0 - 1201127

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 55.5 mm

  • hauteur du champ de protection - 55.5 mm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • largeur du capteur - 52 mm

  • capacité de détection des éprouvettes - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047084198472

Réf. Sonepar

00067101127

Réf. Fournisseur

1201127

Marque

Sick

hauteur du capteur:

55.5 mm

hauteur du champ de protection:

55.5 mm

finition du raccordement électrique:

fiche

largeur du capteur:

52 mm

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

avec fonction muting:

Oui

override possible:

Oui

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

longueur d'onde du capteur:

950 nm

avec blocage du redémarrage:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, M4000 Advanced Curtain, M40S-61A303AA0, Pièce du système: Émetteur, Résolution: 30 mm, Portée: 21 m, Hauteur du champ de protection: 450 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, T

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, M4000 Advanced Curtain, M40S-61A303AA0, Pièce du système: Émetteur, Résolution: 30 mm, Portée: 21 m, Hauteur du champ de protection: 450 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Type de configuration: Par logiciel