Sick - Barrages immatériels de sécurité, M40S-62A105AA0 - 1200139


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du champ de protection - 55.5 mm
finition du raccordement électrique - fiche
capacité de détection des éprouvettes - 80 mm
avec fonction muting - Non
temps de réponse - 17 ms
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
M4000 Area
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084182044
Réf. Sonepar
00067100139
Réf. Fournisseur
1200139
Réf. Commerciale
Sick
hauteur du champ de protection:
55.5 mm
finition du raccordement électrique:
fiche
capacité de détection des éprouvettes:
80 mm
avec fonction muting:
Non
temps de réponse:
17 ms
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
avec codage des faisceaux:
Oui
avec blocage du redémarrage:
Oui
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, M4000 Area, M40S-62A105AA0, Pièce du système: Émetteur, Résolution: 80 mm, Portée: 90 m, Hauteur du champ de protection: 600 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles