Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sick - Barrages immatériels de sécurité, M40S-63A105AA0 - 1200134

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du champ de protection - 55.5 mm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • capacité de détection des éprouvettes - 80 mm

  • avec fonction muting - Non

  • temps de réponse - 17 ms

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084108891

Réf. Sonepar

00067200134

Réf. Fournisseur

1200134

Réf. Commerciale

Sick

hauteur du champ de protection:

55.5 mm

finition du raccordement électrique:

fiche

capacité de détection des éprouvettes:

80 mm

avec fonction muting:

Non

temps de réponse:

17 ms

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

avec codage des faisceaux:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, M40S-63A105AA0

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, M4000 Area, M40S-63A105AA0, Pièce du système: Émetteur, Résolution: 80 mm, Portée: 90 m, Hauteur du champ de protection: 750 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles