Sick - Barrages immatériels de sécurité, PM3C17-00030000 - 1043454

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 1716.5 mm

  • largeur - 125 mm

  • diamètre externe - 180 mm

  • nombre de trous de fixation - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084174223

Réf. Sonepar

00067005884

Réf. Fournisseur

1043454

Marque

Sick

forme:

rectangulaire

hauteur:

1716.5 mm

largeur:

125 mm

diamètre externe:

180 mm

nombre de trous de fixation:

3

fixation auto-adhésive:

Non

Barrages immatériels de sécurité, PM3C17-00030000

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, colonnes miroirs avec miroir traversant, PM3C17-00030000, Modèle: Colonne miroir PM3 avec miroir continu, Hauteur de colonne: 1.716,5 mm, Longueur de miroir: 1.532 mm, Convient au barrage immatériel de sécurité deTec: Hau