Sick - Barrages immatériels de sécurité, SP1-1300 - 2076835

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, SP1-1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - contact de relais

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 5

  • nombre de sorties retardées protégées - 8

  • fondu possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

system plugs deTec and deTem

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00067076835

Réf. Fournisseur

2076835

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

contact de relais

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

5

nombre de sorties retardées protégées:

8

fondu possible:

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

classe de protection du matériel:

classe de protection 1

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Oui

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

résolution réduite:

Non

portée du champ de protection:

0.2 m

avec codage des faisceaux:

Oui

commande cadencée possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, deTec, SP1-1300, Pièce du système: Connecteur système, Connecteur système: SP1, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles, Connecteur d'extension: Connecteur femelle M12, 5 pôles, Contenu de la liv