Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, EXE-09D0340A020 - 1097719

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, EXE-09D0340A020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de détection des éprouvettes - 400 mm

  • distance entre les faisceaux - 400 mm

  • largeur - 161.8 mm

  • hauteur - 142.1 mm

  • longueur - 30000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084508073

Réf. Sonepar

00067018437

Réf. Fournisseur

1097719

Réf. Commerciale

Sick

capacité de détection des éprouvettes:

400 mm

distance entre les faisceaux:

400 mm

largeur:

161.8 mm

hauteur:

142.1 mm

longueur:

30000 mm

Barrières photoélectriques de sécurité, EXE-09D0340A020

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, EXE-09D0340A020, Variante deTem: deTem4 Core Ex, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: ATEX pour le gaz : II 2 G Ex db IIB T6, ATEX pour la poussière : II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X, N