Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, EXS-09D0340A020 - 1097720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de détection des éprouvettes - 400 mm
distance entre les faisceaux - 400 mm
largeur - 161.8 mm
hauteur - 142.1 mm
longueur - 30000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084508080
Réf. Sonepar
00067018435
Réf. Fournisseur
1097720
Marque
Sick
capacité de détection des éprouvettes:
400 mm
distance entre les faisceaux:
400 mm
largeur:
161.8 mm
hauteur:
142.1 mm
longueur:
30000 mm
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, EXS-09D0340A020, Version du produit: deTem4 Core Ex, Principe de fonctionnement: Émetteur / récepteur, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: ATEX pour le gaz : II 2 G Ex db IIB T6 GbATEX pour la poussière : II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6XNFPA 70/NEC 500 classe I, div. 1, groupes C et DNFPA 70/NEC 500 classe II, div. 1, groupes E, F et GNFPA 70/NEC 500 classe III, div. 1, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Fonctions: Mode protection, Portée: 14,2 m, Nombre de faisceaux: 3, Entraxe des faisceaux: 400 mm, Mode de raccordement: Câble de raccordement, 5 fils, Outil d'alignement laser intégré: non, Indice de protection: IP65IP66, Contenu de la livraison: Émetteur


