Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, L-muting right - 1108691

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, L-muting right

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 300 mm

  • distance entre les faisceaux - 300 mm

  • avec fonction muting - Oui

  • avec codage des faisceaux - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084499517

Réf. Sonepar

00067449951

Réf. Fournisseur

1108691

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

300 mm

distance entre les faisceaux:

300 mm

avec fonction muting:

Oui

avec codage des faisceaux:

Non

avec blocage du redémarrage:

Oui

override possible:

Oui

Barrières photoélectriques de sécurité, L-muting right

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, L-muting right, Variante deTem: deTem4 LT Muting A/P, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Principe de fonctionnement: Actif/passif, Pièce du système: Système d’inhibition (muting), Nivea