Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, L21E-21KA1A - 6034873

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de tension - DC

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 30 mA

  • portée du champ de protection - 10 m

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067006816

Réf. Fournisseur

6034873

Réf. Commerciale

Sick

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de tension:

DC

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

30 mA

portée du champ de protection:

10 m

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

cylindre poli

température ambiante:

-40...75 °C

longueur:

97.7 mm

diamètre:

18 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

2

Barrières photoélectriques de sécurité, L21E-21KA1A

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, L21, L21E-21KA1A, Pièce du système: Récepteur, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Portée: 16 m, Diamètre: M18, Axe optique: Axial, Matériau du boîtier: Plastique PBT, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pô