Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, L21E-33MA2A - 6034871


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la sortie de commutation - PNP
type de tension - DC
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 30 mA
portée du champ de protection - 60 m
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067006814
Réf. Fournisseur
6034871
Réf. Commerciale
Sick
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de tension:
DC
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
30 mA
portée du champ de protection:
60 m
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
cylindre poli
température ambiante:
-40...75 °C
longueur:
100 mm
diamètre:
30 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, L21, L21E-33MA2A, Pièce du système: Récepteur, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Portée: 84 m, Diamètre: M30, Axe optique: Axial, Matériau du boîtier: Laiton nickelé, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 p