Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, L29E-3P3430 - 2075833

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de tension - DC

  • zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • portée du champ de protection - 6 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067075833

Réf. Fournisseur

2075833

Réf. Commerciale

Sick

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de tension:

DC

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

portée du champ de protection:

6 m

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

parallélépipédique

température ambiante:

-40...75 °C

temps de réponse:

0.54 ms

largeur:

12.2 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

120 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

2

Barrières photoélectriques de sécurité, L29E-3P3430

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, L29, L29E-3P3430, Pièce du système: Récepteur, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Portée: 6 m, Matériau du boîtier: VISTAL®, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles