Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, L40E-21KA1A - 6027338

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 30 mA

  • portée du champ de protection - 10 m

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084112096

Réf. Sonepar

00067627338

Réf. Fournisseur

6027338

Réf. Commerciale

Sick

type de tension:

DC

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

30 mA

portée du champ de protection:

10 m

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

cylindre poli

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

température ambiante:

-25...75 °C

temps de réponse:

0.4 ms

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

Barrières photoélectriques de sécurité, L40E-21KA1A

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, systèmes L4000, L40E-21KA1A, Pièce du système: Récepteur, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Portée: 16 m, Diamètre: M18, Axe optique: Axial, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: Connecteur M1