Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M20E-03140A222 - 1018215


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de faisceaux - 3
portée du champ de protection - 25 m
type de tension - DC
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
M2000 Cascadable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084123474
Réf. Sonepar
00067118215
Réf. Fournisseur
1018215
Réf. Commerciale
Sick
nombre de faisceaux:
3
portée du champ de protection:
25 m
type de tension:
DC
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
nombre de sorties retardées protégées:
0
modèle:
émetteur et récepteur séparés
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
400 mm
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
temps de réponse:
8 ms
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
distance entre les faisceaux:
400 mm
température ambiante:
0...55 °C
possibilité de mise en cascade:
Oui
avec fonction muting:
Non
avec codage des faisceaux:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
override possible:
Non
message avant défaillance:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
40 mm
longueur:
40 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, M2000 cascadable, M20E-03140A222, Pièce du système: Récepteur, Portée: 25 m, Nombre de faisceaux: 3, Entraxe des faisceaux: 400 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles