Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M20S-03240A122 - 1018178

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de faisceaux - 3

  • portée du champ de protection - 70 m

  • type de tension - DC

  • longueur d'onde du capteur - 950 nm

  • modèle - émetteur et récepteur séparés

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084105623

Réf. Sonepar

00067118178

Réf. Fournisseur

1018178

Marque

Sick

nombre de faisceaux:

3

portée du champ de protection:

70 m

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

950 nm

modèle:

émetteur et récepteur séparés

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

temps de réponse:

8 ms

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

distance entre les faisceaux:

400 mm

température ambiante:

-25...70 °C

largeur:

48 mm

hauteur:

40 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

2

Barrières photoélectriques de sécurité, M20S-03240A122

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, M2000 Standard, M20S-03240A122, Pièce du système: Émetteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 3, Entraxe des faisceaux: 400 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles