Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M20S-091A3A222 - 1018236

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
longueur d'onde du capteur - 950 nm
modèle - émetteur et récepteur séparés
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique - connecteur M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
M2000 Cascadable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084123665
Réf. Sonepar
00067118236
Réf. Fournisseur
1018236
Marque
Sick
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
950 nm
modèle:
émetteur et récepteur séparés
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
avec codage des faisceaux:
Oui
largeur:
48 mm
hauteur:
40 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, M2000 cascadable, M20S-091A3A222, Pièce du système: Émetteur, Portée: 25 m, Nombre de faisceaux: 9, Entraxe des faisceaux: 170 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles



