Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M2C-EA03400A10 - 1085567

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de faisceaux - 3

  • type de tension - DC

  • modèle - émetteur et récepteur dans un boîtier

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084404566

Réf. Sonepar

00067440456

Réf. Fournisseur

1085567

Réf. Commerciale

Sick

nombre de faisceaux:

3

type de tension:

DC

modèle:

émetteur et récepteur dans un boîtier

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

400 mm

temps de réponse:

20 ms

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

distance entre les faisceaux:

400 mm

température ambiante:

-30...70 °C

largeur:

31 mm

hauteur:

34 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

Barrières photoélectriques de sécurité, M2C-EA03400A10

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M2C-EA03400A10, Variante deTem: deTem2 Core, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Principe de fonctionnement: Émetteur / récepteur, Pièce du système: Récepteur, Niveau de sécurité: PL c,