Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M2C-SX0430HA10 - 1093906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 300 mm
distance entre les faisceaux - 300 mm
largeur - 38.7 mm
hauteur - 45.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084495403
Réf. Sonepar
00067093906
Réf. Fournisseur
1093906
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
300 mm
distance entre les faisceaux:
300 mm
largeur:
38.7 mm
hauteur:
45.6 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1:
1
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M2C-SX0430HA10, Version du produit: deTem2 Core Ex II 3GD, Principe de fonctionnement: Émetteur / récepteur, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: ATEX pour le gaz : II 3G Ex ec op is IIC T4 GcATEX pour la poussière : II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Fonctions: Mode protection, Portée: 90 m, Nombre de faisceaux: 4, Entraxe des faisceaux: 300 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Outil d'alignement laser intégré: non, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: Émetteur


