Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M2C-ZA04300C10 - 1102647

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M2C-ZA04300C10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 300 mm

  • distance entre les faisceaux - 300 mm

  • largeur - 31 mm

  • hauteur - 34 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084472930

Réf. Sonepar

00067018035

Réf. Fournisseur

1102647

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

300 mm

distance entre les faisceaux:

300 mm

largeur:

31 mm

hauteur:

34 mm

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M2C-ZA04300C10, Version du produit: deTem2 Core A/P, Principe de fonctionnement: Actif/passif, Pièce du système: Unité active, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau d

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M2C-ZA04300C10, Version du produit: deTem2 Core A/P, Principe de fonctionnement: Actif/passif, Pièce du système: Unité active, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Fonctions: Mode protection, Portée: 7 m, Nombre de faisceaux: 4, Entraxe des faisceaux: 300 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Outil d'alignement laser intégré: non, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: Unité activeConsigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger