Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Adv. Kit de base 2 faisceaux A/P + - 1076079

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Adv. Kit de base 2 faisceaux A/P +

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • capacité de détection des éprouvettes - 500 mm

  • temps de réponse - 10 ms

  • distance entre les faisceaux - 500 mm

  • avec fonction muting - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084361418

Réf. Sonepar

00067018889

Réf. Fournisseur

1076079

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

autre

capacité de détection des éprouvettes:

500 mm

temps de réponse:

10 ms

distance entre les faisceaux:

500 mm

avec fonction muting:

Oui

avec codage des faisceaux:

Non

avec blocage du redémarrage:

Oui

largeur:

52 mm

hauteur:

55.5 mm

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Adv. Kit de base 2 faisceaux A/P +

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Advanced A/P, M4000 Adv. Kit de base 2 faisceaux A/P + UE403, Pièce du système: Set, Portée: 7,5 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26,