Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M40E-025012EU0 - 1200043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 500 mm
temps de réponse - 10 ms
distance entre les faisceaux - 500 mm
avec fonction muting - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
M4000 Standard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084108204
Réf. Sonepar
00067100043
Réf. Fournisseur
1200043
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
500 mm
temps de réponse:
10 ms
distance entre les faisceaux:
500 mm
avec fonction muting:
Non
avec codage des faisceaux:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
55.5 mm
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard, M40E-025012EU0, Pièce du système: Récepteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Actuator Sensor Interface: oui, Outil


