Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M40E-026022AU0 - 1206392

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M40E-026022AU0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 600 mm

  • temps de réponse - 10 ms

  • distance entre les faisceaux - 600 mm

  • avec fonction muting - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084541438

Réf. Sonepar

00067019875

Réf. Fournisseur

1206392

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

600 mm

temps de réponse:

10 ms

distance entre les faisceaux:

600 mm

avec fonction muting:

Non

avec codage des faisceaux:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

largeur:

52 mm

hauteur:

55.5 mm

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard, M40E-026022AU0, Pièce du système: Récepteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 600 mm, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Actuator Sensor Interfa

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard, M40E-026022AU0, Pièce du système: Récepteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 600 mm, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Actuator Sensor Interface: oui, Outil d'alignement laser intégré: non, Embout à LED de visualisation intégrée: oui