Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M40E-034003RB0 - 1200064


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
capacité de détection des éprouvettes - 400 mm
temps de réponse - 10 ms
distance entre les faisceaux - 400 mm
avec fonction muting - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
M4000 Advanced
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084108365
Réf. Sonepar
00067100064
Réf. Fournisseur
1200064
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
autre
capacité de détection des éprouvettes:
400 mm
temps de réponse:
10 ms
distance entre les faisceaux:
400 mm
avec fonction muting:
Oui
avec codage des faisceaux:
Non
avec blocage du redémarrage:
Oui
largeur:
52 mm
hauteur:
55.5 mm
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Advanced, M40E-034003RB0, Pièce du système: Récepteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 3, Entraxe des faisceaux: 400 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Connecteur d'extensio