Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M40E-042200RR0 - 1200022

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de faisceaux - 4

  • portée du champ de protection - 70 m

  • type de tension - DC

  • modèle - émetteur et récepteur séparés

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084107993

Réf. Sonepar

00067100022

Réf. Fournisseur

1200022

Réf. Commerciale

Sick

nombre de faisceaux:

4

portée du champ de protection:

70 m

type de tension:

DC

modèle:

émetteur et récepteur séparés

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

220 mm

temps de réponse:

10 ms

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

distance entre les faisceaux:

220 mm

température ambiante:

-30...70 °C

avec fonction muting:

Non

avec codage des faisceaux:

Non

avec blocage du redémarrage:

Oui

largeur:

52 mm

hauteur:

55.5 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

Barrières photoélectriques de sécurité, M40E-042200RR0

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard, M40E-042200RR0, Pièce du système: Récepteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 4, Entraxe des faisceaux: 220 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles, Outil d'alignement laser intégré: