Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M40S-025000AR0 - 1200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de faisceaux - 2
portée du champ de protection - 70 m
type de tension - DC
modèle - émetteur et récepteur séparés
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084107771
Réf. Sonepar
00067100000
Réf. Fournisseur
1200000
Marque
Sick
nombre de faisceaux:
2
portée du champ de protection:
70 m
type de tension:
DC
modèle:
émetteur et récepteur séparés
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
500 mm
temps de réponse:
10 ms
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
distance entre les faisceaux:
500 mm
température ambiante:
-30...70 °C
avec fonction muting:
Non
avec codage des faisceaux:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
55.5 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard, M40S-025000AR0, Pièce du système: Émetteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles, Outil d'alignement laser intégré: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.



