Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M40S-026012AU0 - 1200091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 600 mm
temps de réponse - 10 ms
distance entre les faisceaux - 600 mm
avec fonction muting - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
M4000 Standard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084142505
Réf. Sonepar
00067100091
Réf. Fournisseur
1200091
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
600 mm
temps de réponse:
10 ms
distance entre les faisceaux:
600 mm
avec fonction muting:
Non
avec codage des faisceaux:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
55.5 mm
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard, M40S-026012AU0, Pièce du système: Émetteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 600 mm, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Actuator Sensor Interface: oui, Outil d'alignement laser intégré: oui


