Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M40S-034012AU0 - 1200045

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M40S-034012AU0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 400 mm

  • temps de réponse - 10 ms

  • distance entre les faisceaux - 400 mm

  • avec fonction muting - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084108228

Réf. Sonepar

00067100045

Réf. Fournisseur

1200045

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

400 mm

temps de réponse:

10 ms

distance entre les faisceaux:

400 mm

avec fonction muting:

Non

avec codage des faisceaux:

Non

largeur:

52 mm

hauteur:

55.5 mm

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard, M40S-034012AU0, Pièce du système: Émetteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 3, Entraxe des faisceaux: 400 mm, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Actuator Sensor Interfac

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard, M40S-034012AU0, Pièce du système: Émetteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 3, Entraxe des faisceaux: 400 mm, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Actuator Sensor Interface: oui, Outil d'alignement laser intégré: oui