Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M40S-062200AR0 - 1200008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de faisceaux - 6
portée du champ de protection - 70 m
type de tension - DC
modèle - émetteur et récepteur séparés
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
M4000 Standard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084107856
Réf. Sonepar
00067100008
Réf. Fournisseur
1200008
Réf. Commerciale
Sick
nombre de faisceaux:
6
portée du champ de protection:
70 m
type de tension:
DC
modèle:
émetteur et récepteur séparés
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
220 mm
temps de réponse:
10 ms
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
distance entre les faisceaux:
220 mm
température ambiante:
-30...70 °C
avec fonction muting:
Non
avec codage des faisceaux:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
55.5 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard, M40S-062200AR0, Pièce du système: Émetteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 6, Entraxe des faisceaux: 220 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles, Outil d'alignement laser intégré: