Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4C-EX03400A10 - 1092044


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 400 mm
distance entre les faisceaux - 400 mm
largeur - 38.7 mm
hauteur - 45.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084448546
Réf. Sonepar
00067092044
Réf. Fournisseur
1092044
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
400 mm
distance entre les faisceaux:
400 mm
largeur:
38.7 mm
hauteur:
45.6 mm
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M4C-EX03400A10, Variante deTem: deTem4 Core Ex II 3GD, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: ATEX pour le gaz : II 3G Ex ec op is IIC T4 Gc, ATEX pour la poussière : II 3D Ex tc IIIC T13