Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4C-EX04300A10 - 1092047

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4C-EX04300A10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 300 mm

  • distance entre les faisceaux - 300 mm

  • largeur - 38.7 mm

  • hauteur - 45.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084488665

Réf. Sonepar

00067092047

Réf. Fournisseur

1092047

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

300 mm

distance entre les faisceaux:

300 mm

largeur:

38.7 mm

hauteur:

45.6 mm

Barrières photoélectriques de sécurité, M4C-EX04300A10

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M4C-EX04300A10, Variante deTem: deTem4 Core Ex II 3GD, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: ATEX pour le gaz : II 3G Ex ec op is IIC T4 Gc, ATEX pour la poussière : II 3D Ex tc IIIC T13