Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4C-ZA02500C10 - 1102644

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4C-ZA02500C10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 500 mm

  • distance entre les faisceaux - 500 mm

  • largeur - 31 mm

  • hauteur - 34 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084467028

Réf. Sonepar

00067446702

Réf. Fournisseur

1102644

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

500 mm

distance entre les faisceaux:

500 mm

largeur:

31 mm

hauteur:

34 mm

Barrières photoélectriques de sécurité, M4C-ZA02500C10

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M4C-ZA02500C10, Variante deTem: deTem4 Core A/P, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Principe de fonctionnement: Actif/passif, Pièce du système: Unité active, Niveau de sécurité: PL e, S