Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4M-ZA04300D20 - 1096014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 300 mm
distance entre les faisceaux - 300 mm
avec fonction muting - Oui
avec codage des faisceaux - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084496165
Réf. Sonepar
00067449616
Réf. Fournisseur
1096014
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
300 mm
distance entre les faisceaux:
300 mm
avec fonction muting:
Oui
avec codage des faisceaux:
Non
avec blocage du redémarrage:
Oui
override possible:
Oui
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M4M-ZA04300D20, Variante deTem: deTem4 LT Muting A/P, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Principe de fonctionnement: Actif/passif, Pièce du système: Unité active, Niveau de sécurité: PL