Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, PSD01-1501 - 1027906


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de détection des éprouvettes - 500 mm
distance entre les faisceaux - 500 mm
avec fonction muting - Non
avec codage des faisceaux - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
M4000 Standard A/P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084107443
Réf. Sonepar
00067127906
Réf. Fournisseur
1027906
Réf. Commerciale
Sick
capacité de détection des éprouvettes:
500 mm
distance entre les faisceaux:
500 mm
avec fonction muting:
Non
avec codage des faisceaux:
Non
Barrières photoélectriques de sécurité, PSD01-1501
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard A/P, PSD01-1501, Pièce du système: Unité passive, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard A/P, PSD01-1501, Pièce du système: Unité passive, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm