Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, PSN01-3501 - 1103066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de détection des éprouvettes - 500 mm
distance entre les faisceaux - 500 mm
largeur - 38.9 mm
hauteur - 43.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084460340
Réf. Sonepar
00067018003
Réf. Fournisseur
1103066
Réf. Commerciale
Sick
capacité de détection des éprouvettes:
500 mm
distance entre les faisceaux:
500 mm
largeur:
38.9 mm
hauteur:
43.7 mm
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, PSN01-3501, Variante deTem: deTem4 A/P, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Principe de fonctionnement: Actif/passif, Pièce du système: Unité passive, Portée: 8 m, Nombre de faisceaux: 2