Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, PSN02-3301 - 1103067

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, PSN02-3301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de détection des éprouvettes - 300 mm

  • distance entre les faisceaux - 300 mm

  • largeur - 42.5 mm

  • hauteur - 46.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084462481

Réf. Sonepar

00067017993

Réf. Fournisseur

1103067

Réf. Commerciale

Sick

capacité de détection des éprouvettes:

300 mm

distance entre les faisceaux:

300 mm

largeur:

42.5 mm

hauteur:

46.8 mm

Barrières photoélectriques de sécurité, PSN02-3301

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, PSN02-3301, Variante deTem: deTem4 A/P, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Principe de fonctionnement: Actif/passif, Pièce du système: Unité passive, Portée: 7 m, Nombre de faisceaux: 4