Sick - Bloc d?alimentation - 6075718


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 46 mm
hauteur - 36 mm
profondeur - 93 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
power supply units
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067020559
Réf. Fournisseur
6075718
Réf. Commerciale
Sick
largeur:
46 mm
hauteur:
36 mm
profondeur:
93 mm
Bloc d?alimentation, Famille d'accessoires: Blocs d?alimentation secteur et câbles d?alimentation, Tension d'entrée: 100 V AC ... 240 V AC, Tension de sortie: 24 V DC, Courant de sortie: 1 A, Description: Bloc d?alimentation 24 V avec conne
NoticePDF