Sick - boîtier et tuyaux de protection, IPG2-1270A5P167 - 2083876

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - matériel de montage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067083876

Réf. Fournisseur

2083876

Marque

Sick

type d'accessoire/pièce détachée:

matériel de montage

protection et entretien des appareils, Boîtier de protection, IPG2-1270A5P167, Description: Indice de protection IP 67 , température ambiante de ... à : –20 °C ... +55 °C, Matériau: Plastique, aluminium, Convient pour: Tube de protection po

Les Atouts de l'article:

protection et entretien des appareils, Boîtier de protection, IPG2-1270A5P167, Description: Indice de protection IP 67 , température ambiante de ... à : –20 °C ... +55 °C, Matériau: Plastique, aluminium, Convient pour: Tube de protection pour rideau de détection MLG-2, hauteur de détection 1.150 mm ... 1.195 mm