Sick - boîtier et tuyaux de protection, IPG2-1570A5P167 - 2083878

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - matériel de montage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067083878

Réf. Fournisseur

2083878

Réf. Commerciale

Sick

type d'accessoire/pièce détachée:

matériel de montage

protection de l'appareil (mécanique), boîtier et tuyaux de protection, IPG2-1570A5P167, Description: Indice de protection IP 67 , température ambiante de ... à : ?20 °C ... +55 °C, Dimensions (l x H x L): 50 mm x 50 mm x 1.570 mm, Matériau: