Sick - boîtier et tuyaux de protection, IPG2-1870A5P167 - 2083880


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - matériel de montage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
protective housing
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067083880
Réf. Fournisseur
2083880
Réf. Commerciale
Sick
type d'accessoire/pièce détachée:
matériel de montage
protection de l'appareil (mécanique), boîtier et tuyaux de protection, IPG2-1870A5P167, Description: Indice de protection IP 67 , température ambiante de ... à : ?20 °C ... +55 °C, Dimensions (l x H x L): 50 mm x 50 mm x 1.870 mm, Matériau: