Sick - boîtier et tuyaux de protection, IPG2-2320A5P167 - 2082189


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - matériel de montage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
protective housing
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067082189
Réf. Fournisseur
2082189
Réf. Commerciale
Sick
type d'accessoire/pièce détachée:
matériel de montage
protection de l'appareil (mécanique), boîtier et tuyaux de protection, IPG2-2320A5P167, Description: Indice de protection IP 67 , température ambiante de ... à : ?20 °C ... +55 °C, Dimensions (l x H x L): 50 mm x 50 mm x 2.320 mm, Matériau: